曜日別特売
WL3A-20-S WL3型 エルボソケット オンダ製作所 77469528

WL3A-20-S WL3型 エルボソケット オンダ製作所 77469528
WL3A-20-S WL3型 エルボソケット オンダ製作所 77469528

WL3型 エルボソケットWL3A-20-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合管・寸法L・寸法L1など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合管
架橋ポリエチレン管20A
寸法L(mm)
58.5
注文コード
77469528
品番
WL3A-20-S
参考基準価格(税別)¥7,910販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。

適合管
架橋ポリエチレン管20A
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
58.5
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする