曜日別特売

WL3型 エルボソケット

WL3型 エルボソケット - オンダ製作所WL3型 エルボソケット - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設には使用できません。
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77469397WL3-10-S架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
¥3,860
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469415WL3-13-S架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥3,860
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469431WL3-1310-S架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
¥3,860
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469501WL3A-16-S架橋ポリエチレン管16A
¥4,960
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469510WL3A-1613-S架橋ポリエチレン管16A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥4,960
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469528WL3A-20-S架橋ポリエチレン管20A
¥7,910
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469537WL3A-2016-S架橋ポリエチレン管20A×架橋ポリエチレン管16A
¥7,910
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469555WL3C-16-Sポリブテン管16A
¥4,960
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469571WL3C-1613-Sポリブテン管16A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥4,960
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469580WL3C-20-Sポリブテン管20A
¥7,910
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469589WL3C-2016-Sポリブテン管20A×ポリブテン管16A
¥7,910
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする