オンダ製作所
WL3型 エルボソケット
WL3C-1613-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合管・寸法L・寸法L1
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合管
ポリブテン管16A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
寸法L1(mm)
48.5
注文コード
77469571
品番
WL3C-1613-S
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。
適合管
ポリブテン管16A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法L1(mm)
48.5
寸法L2(mm)
45.5
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材