曜日別特売
WL90-13C-S WL90型 自在エルボ オンダ製作所 77469781

WL90-13C-S WL90型 自在エルボ オンダ製作所 77469781
WL90-13C-S WL90型 自在エルボ オンダ製作所 77469781
WL90-13C-S WL90型 自在エルボ オンダ製作所 77469781
WL90-13C-S WL90型 自在エルボ オンダ製作所 77469781
WL90-13C-S WL90型 自在エルボ オンダ製作所 77469781

WL90型 自在エルボWL90-13C-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)31
内容量1個注文コード77469781品番WL90-13C-S
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・継手中央が回転し、ストレートからエルボまで角度調整が無段階に行えます。
角度調整が自由なため自在エルボ一つで、様々なシーンに対応することができます。

寸法H(mm)
31
寸法L1(mm)
74
寸法L2(mm)
58.5
寸法L3(mm)
117
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・回転・揩動を目的とした配管には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする