曜日別特売

WL90型 自在エルボ

WL90型 自在エルボ - オンダ製作所WL90型 自在エルボ - オンダ製作所WL90型 自在エルボ - オンダ製作所WL90型 自在エルボ - オンダ製作所WL90型 自在エルボ - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・継手中央が回転し、ストレートからエルボまで角度調整が無段階に行えます。
角度調整が自由なため自在エルボ一つで、様々なシーンに対応することができます。

材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・回転・揩動を目的とした配管には使用できません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77469781WL90-13C-S317458.5117架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥7,440
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469790WL90A-16C-S3587.570140架橋ポリエチレン管16A
¥10,100
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする