曜日別特売
WL90A-16C-S WL90型 自在エルボ オンダ製作所 77469790

WL90A-16C-S WL90型 自在エルボ オンダ製作所 77469790
WL90A-16C-S WL90型 自在エルボ オンダ製作所 77469790
WL90A-16C-S WL90型 自在エルボ オンダ製作所 77469790
WL90A-16C-S WL90型 自在エルボ オンダ製作所 77469790
WL90A-16C-S WL90型 自在エルボ オンダ製作所 77469790

WL90型 自在エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)35
内容量1個注文コード77469790品番WL90A-16C-S
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・継手中央が回転し、ストレートからエルボまで角度調整が無段階に行えます。
角度調整が自由なため自在エルボ一つで、様々なシーンに対応することができます。

寸法H(mm)
35
寸法L1(mm)
87.5
寸法L2(mm)
70
寸法L3(mm)
140
適合管
架橋ポリエチレン管16A
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・回転・揩動を目的とした配管には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする