SM27C2-D 断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工 77471165

SM27C2-D 断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工 77471165
SM27C2-D 断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工 77471165
SM27C2-D 断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工 77471165

断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ]

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
種類2個用
内容量1個注文コード77471165品番SM27C2-D
参考基準価格(税別)¥1,125販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

配ボックス薄型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。

種類
2個用
側面ノック数
16用×7個
材質
硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)
熱伝導率(W/mk)
0.02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする