日動電工
断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ]
配ボックス薄型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。
材質
硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)
熱伝導率(W/mk)
0.02
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
側面ノック数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77471165
SM27C2-D
2個用
16用×7個
¥
1,125
¥
759
¥
835
(税込)
61日以内出荷
返品不可
77472039
SM27C-D
1個用
16用×5個
¥
495
¥
339
¥
373
(税込)
61日以内出荷
返品不可
77472380
SM27C3-D
3個用
16用×9個
¥
2,270
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください