DB16-3 断熱ボード[SMボックス用] 日動電工 77471296

DB16-3 断熱ボード[SMボックス用] 日動電工 77471296
DB16-3 断熱ボード[SMボックス用] 日動電工 77471296

断熱ボード[SMボックス用]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種類3個用 H:118
内容量1箱(10個)注文コード77471296品番DB16-3
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

テープ付で壁面・ボックスに仮留めできます。

種類
3個用 H:118
寸法W(mm)
160
適合ボックス
SM27C3、SM36HC3
熱伝導率(W/mk)
0.02
断熱材
ネオマフォーム(厚さ16mm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする