日動電工
断熱ボード[SMボックス用]
テープ付で壁面・ボックスに仮留めできます。
熱伝導率(W/mk)
0.02
断熱材
ネオマフォーム(厚さ16mm)
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法W(mm)
適合ボックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77471296
DB16-3
3個用 H:118
160
SM27C3、SM36HC3
¥
3,350
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77471969
DB16-2
2個用 H:118
114
SM27C2、SM36HC2
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77472206
DB16-4
4個用 H:118
206
SM27C4
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください