DB16-2 断熱ボード[SMボックス用] 日動電工 77471969

DB16-2 断熱ボード[SMボックス用] 日動電工 77471969
DB16-2 断熱ボード[SMボックス用] 日動電工 77471969

断熱ボード[SMボックス用]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種類2個用 H:118
内容量1箱(10個)注文コード77471969品番DB16-2
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

テープ付で壁面・ボックスに仮留めできます。

種類
2個用 H:118
寸法W(mm)
114
適合ボックス
SM27C2、SM36HC2
熱伝導率(W/mk)
0.02
断熱材
ネオマフォーム(厚さ16mm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする