日動電工
断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ]
SM27C-D
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
種類
1個用
1個用
2個用
3個用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77472039
品番
SM27C-D
参考基準価格(税別)
¥495
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
配ボックス薄型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。
種類
1個用
側面ノック数
16用×5個
材質
硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)
熱伝導率(W/mk)
0.02