RPC
ドリルセット B (25pcs)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
商品状態
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
注文コード
77472669
品番
SETB【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥36,980
¥
29,980
バスケットに入れる
ハイスセットドリル
用途
鋼・合金鋼・鋳物
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
Φ1.0~Φ13.0(0.5とび) 25本 スチールケース入り
材質
HSS