TOJ-10【ワケあり】 油圧ジャッキ TRUSCO 77472888

TOJ-10【ワケあり】 油圧ジャッキ TRUSCO 77472888
TOJ-10【ワケあり】 油圧ジャッキ TRUSCO 77472888

油圧ジャッキ

(10件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台呼び荷重(t)10注文コード77472888品番TOJ-10【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98014,980

揚力2~30tに対応したシリーズ。
横方向の使用も可能です。
横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。
小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。
操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。
荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。

用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)揚程(mm)150質量(kg)7.2付属品ハンドル特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。高さ(mm)240~470ヘッド径(Φmm)45×47最低高さ(mm)240呼び荷重(t)10補助ネジ(mm)70
注意
※ハンドル差し込み口が上もしくは左倒しのみ使用可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: 自作の鉄棒曲げ機用
その他業種

横倒しにして使用していますが油漏れなどはありません。
コンパクトなので狭い場所での作業にも向いています。

2025-10-21
用途: 建設機械の修理作業
建設業・工事業

建設機械のゴムクローラーを交換する時に必要ということで購入しました。早速使用していたので、修理外注へ出さずに済みました。今後も色々な修理に使われていくと思います♪金額もこのくらいなら何とか買って頂けそうだったので、部署内で判断して購入に至りました。

対象商品 : 08351095
2020-08-15
用途: 自治会の自主防災の訓練と非常時の備品として広島県の補助金を受けて購入
その他業種

2020/10/25の自治会自主防災訓練時に消防署・消防団などの指導を受け、地震などの家屋倒壊等下敷きになった場合、救助するための訓練に使用する。日常は、防災備品として備えておく。

3が参考にしています
対象商品 : 37299001
2019-11-05
用途: 大型ドアーの曲がり修繕

横向きに圧力を掛けられるので小型なのにとても使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 08351095
2019-06-02
用途: リフォーム工事
住工房 ふりむん

十分使えます。:::::::::::::::::::

1が参考にしています
対象商品 : 08351061
2017-03-19
用途: 木造建築の鴨居を入れるのに両サイドの柱を横押しして広げ、鴨居を入れるのに使います、
西出鉄工所

2トンのジャッキで力が半減するとありますが、かなりの力があります、これで十分です。

3が参考にしています
対象商品 : 08351034
2016-11-21
用途: 機械のメンテナンス時

今までの油圧ジャッキは横方向には作業できなかったが
今度の商品は横方向にも使用できて便利である。

2が参考にしています
対象商品 : 08351095
2017-03-31
用途: 重量物の持ち上げ作業

いずれのメーカーも同じだと思うが、空気抜き穴に嵌めてあるゴム製の栓が、やがて劣化して抜ける。ここは金属のネジにすべき場所です。横にして使えるが、栓が破損すると油が洩る。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする