SSD-SDH2.0U3BA/D【ワケあり】 USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラック BUFFALO(バッファロー) 77473107

SSD-SDH2.0U3BA/D【ワケあり】 USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラック BUFFALO(バッファロー) 77473107
SSD-SDH2.0U3BA/D【ワケあり】 USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラック BUFFALO(バッファロー) 77473107
SSD-SDH2.0U3BA/D【ワケあり】 USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラック BUFFALO(バッファロー) 77473107
SSD-SDH2.0U3BA/D【ワケあり】 USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラック BUFFALO(バッファロー) 77473107
SSD-SDH2.0U3BA/D【ワケあり】 USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラック BUFFALO(バッファロー) 77473107
SSD-SDH2.0U3BA/D【ワケあり】 USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラック BUFFALO(バッファロー) 77473107
SSD-SDH2.0U3BA/D【ワケあり】 USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラック BUFFALO(バッファロー) 77473107
SSD-SDH2.0U3BA/D【ワケあり】 USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラック BUFFALO(バッファロー) 77473107
SSD-SDH2.0U3BA/D【ワケあり】 USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラック BUFFALO(バッファロー) 77473107
SSD-SDH2.0U3BA/D【ワケあり】 USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラック BUFFALO(バッファロー) 77473107
SSD-SDH2.0U3BA/D【ワケあり】 USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラック BUFFALO(バッファロー) 77473107
SSD-SDH2.0U3BA/D【ワケあり】 USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラック BUFFALO(バッファロー) 77473107

USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1台注文コード77473107品番SSD-SDH2.0U3BA/D【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)アウトレット
¥69,98056,980

写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ
スリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せる
Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能
Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現

付属品
取扱説明書(保証書)
※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)
※保証書は取扱説明書に記載
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5×10.5×83
※突起物含まず
動作温湿度範囲
温度5~35℃
湿度10~85%
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ファイルシステム:exFAT電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13インターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2搭載ドライブ2TB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする