Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD

Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD - KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD - KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD - KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD - KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD - KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD - KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]

USBメモリタイプのポータブルSSD。驚異的な USB 3.2 Gen 2 のパフォーマンスを発揮します。このポータブル SSD は、コンパクトで耐久性に優れた金属デザインを採用し、USB Type-A および Type-C コネクタの両方を備えています。高速データ転送を実現し、作業効率を大幅に向上させます。

材質
金属+プラスチック
寸法(mm)
71.85×21.1×8.6
質量(g)
13
規格
USB3.2Gen2
対応OS
Windows11、MacOS(v.13.7.6+)、Linux(v.4.4x+)、ChromeOS、Android、iOS/iPadOS(V.13+)
速度
最大 1050MB/秒の読み取り速度、最大 950MB/秒の書き込み速度
保証期間
5年限定保証/無料技術サポート
動作温度(℃)
0~60
インターフェイス
USB Type-AおよびType-C
Nandタイプ
3D
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78062778SPSD/512GB
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
6日以内出荷
78062796SPSD/2TB
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
78062805SPSD/1TB
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする