曜日別特売
AJL04【ワケあり】 PP L型コネクター AJLシリーズ アイシス 77473229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP L型コネクター AJLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
仕様
接続口外径:4mm、接続口内径:2mm
注文コード
77473229
品番
AJL04【ワケあり】
在庫数量:残り50点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)アウトレット
¥899¥519

半硬質・軟質チューブ用PPチューブコネクターです。チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
14mmW×14mmD
アズワン品番
61-0478-08
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
接続口外径:4mm、接続口内径:2mm
材質
PP製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする