OD261908R【ワケあり】 LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 77473421

 

OD261908R【ワケあり】 LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 77473421
OD261908R【ワケあり】 LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 77473421

LEDベースダウンライトΦ100 LC調光

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台光源色電球色色(本体)オフホワイト注文コード77473421品番OD261908R【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)アウトレット
¥3,5982,898
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)8.3構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.5LEDLED一体型皮相電力(VA)13(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)785配光角度(°)100明るさ白熱灯器具100Wクラス調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする