用途輸送、収納・保管に。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。形状A式(みかん箱タイプ)幅(mm)394厚さ(mm)約5高さ(mm)295タイプシングルフルート入数(枚)20奥行(mm)284内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)389×279×280適応100サイズ外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×284×295収納の目安B4コピー用紙(500枚)×6冊3辺合計(cm)97.3底面サイズB4商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)宅配サイズ100サイズフルートAライナーK5