曜日別特売
24-17【ワケあり】 手提げ紙袋 白無地 丸紐 HEIKO 77473536

24-17【ワケあり】 手提げ紙袋 白無地 丸紐 HEIKO 77473536
24-17【ワケあり】 手提げ紙袋 白無地 丸紐 HEIKO 77473536

手提げ紙袋 白無地 丸紐

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50枚×4パック)
幅(mm)
240
注文コード
77473536
品番
24-17【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥8,998¥7,298

マチ広で高さが低い紙袋です。洋菓子、和菓子、お土産、お弁当など様々なシーンで活躍します。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
マチ(mm)
170
幅(mm)
240
高さ(mm)
240
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
晒100g/m2
寸法(mm)
240×170×240
色(柄)
晒白無地
メーカー商品コード
003272300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする