曜日別特売
77-95578 Pixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex OtterBOX 77475521

77-95578 Pixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex OtterBOX 77475521
77-95578 Pixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex OtterBOX 77475521
77-95578 Pixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex OtterBOX 77475521
77-95578 Pixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex OtterBOX 77475521

Pixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブリックレッド
内容量1個注文コード77475521品番77-95578
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

超薄型の Pixel 9 Pro Fold 用フォールディングケースでスマートに保護。
ワンタッチで装着でき、落下やキズ、擦れからしっかり守ります。
エッジ部分には追加レイヤーを施し、フィット感と保護性能をさらに高めています。
折りたたみ式スマートフォン向けに設計された超薄型ケース
ハードケース構造に、握りやすいソフトグリップエッジを採用
エッジ周りの強化レイヤーにより、確実なフィット感と高い保護力を実現
ワイヤレス充電対応
カメラとスクリーンを守る高さのある縁デザイン
DROP+|米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の耐落下テストをクリア

対応機種
Pixel 9 Pro Fold
ケースタイプ
フォールディングケース
耐衝撃性能
MIL規格準拠
材質
ポリカーボネート
主材質
ポリカーボネート
色
ブリックレッド
質量(g)
46.67
タイプ
ケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77.49×160.20×8.25
スタンド
なし
保証期間
1年間
ワイヤレス充電対応
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする