曜日別特売

Pixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex

Pixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex - OtterBOXPixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex - OtterBOXPixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex - OtterBOXPixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex - OtterBOXPixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex - OtterBOXPixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex - OtterBOXPixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex - OtterBOXPixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex - OtterBOX

超薄型の Pixel 9 Pro Fold 用フォールディングケースでスマートに保護。
ワンタッチで装着でき、落下やキズ、擦れからしっかり守ります。
エッジ部分には追加レイヤーを施し、フィット感と保護性能をさらに高めています。
折りたたみ式スマートフォン向けに設計された超薄型ケース
ハードケース構造に、握りやすいソフトグリップエッジを採用
エッジ周りの強化レイヤーにより、確実なフィット感と高い保護力を実現
ワイヤレス充電対応
カメラとスクリーンを守る高さのある縁デザイン
DROP+|米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の耐落下テストをクリア

材質
ポリカーボネート
質量(g)
46.67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77.49×160.20×8.25
保証期間
1年間
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77-95578 774755217747552177-95578ブリックレッドPixel 9 Pro Fold
¥8,050
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
77-95560 774759777747597777-95560ブラックPixel 9 Pro
¥8,050
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする