曜日別特売
77-95560 Pixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex OtterBOX 77475977

77-95560 Pixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex OtterBOX 77475977
77-95560 Pixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex OtterBOX 77475977
77-95560 Pixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex OtterBOX 77475977
77-95560 Pixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex OtterBOX 77475977

Pixel 9 Pro Fold用ケース Thin Flex

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード77475977品番77-95560
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

超薄型の Pixel 9 Pro Fold 用フォールディングケースでスマートに保護。
ワンタッチで装着でき、落下やキズ、擦れからしっかり守ります。
エッジ部分には追加レイヤーを施し、フィット感と保護性能をさらに高めています。
折りたたみ式スマートフォン向けに設計された超薄型ケース
ハードケース構造に、握りやすいソフトグリップエッジを採用
エッジ周りの強化レイヤーにより、確実なフィット感と高い保護力を実現
ワイヤレス充電対応
カメラとスクリーンを守る高さのある縁デザイン
DROP+|米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の耐落下テストをクリア

色
ブラック
対応機種
Pixel 9 Pro
材質
ポリカーボネート
質量(g)
46.67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77.49×160.20×8.25
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする