日動工業
ハンドリール10m 極太電線
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77476607
品番
HR-E104F
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
アースあり
適合
屋内用
質量(kg)
3.1
色
黒
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
全巻時:8、全延時:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×118×350
入力
AC100V(50/60Hz)
電線長さ(m)
10
パイロットランプ
あり
温度センサー
なし
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様-種別
SVCT 3.5mm2×3心
使用環境温度(℃)
0~35