日動電工
埋設標識シート 電線共同溝用 国土交通省仕様
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
種類
巾300mm W(2倍)
注文コード
77477167
品番
ND-CCKW3(国交省)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。
幅(mm)
300
種類
巾300mm W(2倍)
色
地色:桃/文字色:黒
文字内容
注意 電線共同溝ケーブルが埋設されています。 国土交通省 国土交通省 最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。
1巻長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
黒
地色
桃