曜日別特売
7042 BD501 ノンカットグリップ切創手袋 富士グローブ 77479608

7042 BD501 ノンカットグリップ切創手袋 富士グローブ 77479608
7042 BD501 ノンカットグリップ切創手袋 富士グローブ 77479608

BD501 ノンカットグリップ切創手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード77479608品番7042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539

切創手袋

サイズ
M
材質
ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
色
【袖口】黄
ゲージ数
13
関連資料:(1.31MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする