曜日別特売
7048 BD501 ノンカットグリップ切創手袋 富士グローブ 77479617

7048 BD501 ノンカットグリップ切創手袋 富士グローブ 77479617
7048 BD501 ノンカットグリップ切創手袋 富士グローブ 77479617

BD501 ノンカットグリップ切創手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1双注文コード77479617品番7048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539

切創手袋

サイズ
3L
材質
ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
色
【袖口】緑
ゲージ数
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする