BS-VM-500S BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ bitstrong(ビットストロング) 77484395

BS-VM-500S BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ bitstrong(ビットストロング) 77484395
BS-VM-500S BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ bitstrong(ビットストロング) 77484395
BS-VM-500S BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ bitstrong(ビットストロング) 77484395

BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77484395
品番
BS-VM-500S
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

前面のスイッチでタッチ起動と連続振動を切り替えられます。
用途に合わせて速度を変更できます。
長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。
重心が低く安定した運転です。
2種類のパッドが標準で付属します。
オプションのパッドで、各種用途に対応できます。

付属品
チューブ用パッド、マルチ対応パッド、電源アダプター
寸法(mm)
本体:155×150×76.5
電源(V)
100 50/60Hz
電力(W)
20
機能
速度変更:ダイヤル
スタート方式
タッチ/スイッチ
速度範囲(m/s)
200~3000
関連資料:(5.93MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする