BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ

BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ - bitstrong(ビットストロング)BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ - bitstrong(ビットストロング)BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ - bitstrong(ビットストロング)

前面のスイッチでタッチ起動と連続振動を切り替えられます。
用途に合わせて速度を変更できます。
長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。
重心が低く安定した運転です。
2種類のパッドが標準で付属します。
オプションのパッドで、各種用途に対応できます。

付属品
チューブ用パッド、マルチ対応パッド、電源アダプター
寸法(mm)
本体:155×150×76.5
電源(V)
100 50/60Hz
電力(W)
20
機能
速度変更:ダイヤル
スタート方式
タッチ/スイッチ
速度範囲(m/s)
200~3000
内容量
1台
関連資料:(5.93MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77484395BS-VM-500S
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする