曜日別特売
CNE3CBF1 ネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応 DXアンテナ 77488776

CNE3CBF1 ネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応 DXアンテナ 77488776
CNE3CBF1 ネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応 DXアンテナ 77488776
CNE3CBF1 ネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応 DXアンテナ 77488776
CNE3CBF1 ネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応 DXアンテナ 77488776
CNE3CBF1 ネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応 DXアンテナ 77488776
CNE3CBF1 ネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応 DXアンテナ 77488776
CNE3CBF1 ネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応 DXアンテナ 77488776
CNE3CBF1 ネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応 DXアンテナ 77488776

ネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード77488776品番CNE3CBF1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

PoE給電に対応した固定焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角87.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。

発熱量(KJ/h)約21.6使用温度範囲(℃)-30~60質量(kg)0.42耐衝撃無し保証期間3年間S/N比【カメラ】52dB以上シャッター速度(秒)【カメラ】自動/手動,1~1/100000レンズ固定焦点付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水セット×1、設置用シール×1仕様【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+, H.265, H264, MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|フレームレート】メイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|撮像素子】1/2.8型 CMOS、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大40m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|妨害検知】無、【カメラ部|有効画素数】200万画素、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】固定、【外部コントロール|入力】無、【外部コントロール|出力】無、【外部コントロール|ビデオ】無、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB寸法(mm)63.1×155.9×62.7消費電力(W)最大6.0電源DC 12V, PoE(IEEE 802.3af)対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11対応【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ保護等級IP67インターフェース【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet焦点距離(mm)【レンズ部】4.0言語表示日本語/英語画角【レンズ部】87.5×46.3×92.4(H×V×O)最大口径比1.6対応プロトコル【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと)オーディオ【I/O】無し、【ノイズ低減機能】無し、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応【内蔵マイク/SP】有
取扱説明書:(9.68MB)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

セキュリティカメラ内蔵マイク比較動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする