対応コード1D:Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5
2D:PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR[※2バイト文字(ひらがな・カナ・漢字など)は、キーボードシミュレーターが必要です。]
商品タイプ組込式インターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)電源USB:接続先より供給 (USBバスパワー)質量(g)約50(ケーブルを除く)色ホワイト分解能(mm)1次元(Code39):0.127 (5mil)、2次元(QR Code):紙面0.200 (8mil)/液晶0.260 (10mil)幅(mm)70長さ(mm)70高さ(mm)55ケーブル長(m)約1.8仕様PCS値:30%以上セット内容F830-U、PMK-830(W)材質ABSプラスチック、ラバー使用温度範囲(℃)-20~55光源illumination: 6500K LED/エイミング: 617nm LED消費電流(mA)作動時:110/スタンバイ時:40照度(Lux)耐外乱光:屋内照明: 最大1600/ 屋外太陽光: 最大86000使用環境湿度(%)9~95 (結露しないこと)インジケータLED & ビープ音入力電源(V)DC5±5%ケーブル種類ストレート読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360、Pitch:±40、Yaw:±30