曜日別特売
- ハイパーブロックマスク ムレ爽快color’s エリエール 77490307

ハイパーブロックマスク ムレ爽快color’s

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(7枚)
アイスブルー
内容量1袋(7枚)注文コード77490307品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高通気素材でムレの不快感をブロック。口元爽快ワイヤーで、息しやすい。

形状プリーツ型アイスブルー構造3層寸法(縦×横)(mm)90×175ひもタイプ耳かけ入数(枚)7サイズ小さめ材質本体・フィルター(ポリオレフィン)、ノーズフィッター部(ポリオレフィン)、耳掛け部(ポリオレフィン)生産国日本対象かぜ、花粉、ほこり、PM2.5、ウイルス
注意
※かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合は、使用を中止してください。
※有害な粉塵やガス等が発生する場所での使用や、それを防ぐ目的には使用できません。
※マスクの素材自体には素材のニオイがあります。
※使用中に気分が悪くなったり、息苦しさを感じた場合は、使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※高温多湿な場所での保管は避けてください。
※火気のそばでの使用はおやめください。
※本品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。機能面・衛生面から、1日1枚のご使用をおすすめします。
※個人差により、鼻のまわりに隙間が生じ、眼鏡が曇る場合がありますのでご注意ください。
※開封後のマスクは袋に入れ、封をし、清潔な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする