防塵防水性能IP67使用場所屋外画素数265万画素画角2.8mm@F1.6 水平角:103° 対角:119°照度(Lux)0.01@(F1.6,AGC ON),0 lux with IR撮影距離(m)夜間:最大30内蔵マイク対応スピーカー対応機能デイナイト:対応映像圧縮方式H.264/H.265最大解像度1920×1080ストレージmicroSDカード:最大256GB無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)有線LANRJ45×1(10M/100M)動作環境-30℃~-60℃湿度95%以下(結露しないこと)供給電源DC 12V/1A最大消費電力(W)6寸法(mm)72×72×150質量(g)352仕様DNR:3D DNR、WDR:DWDR