MNS-590H-BO モニター台 引出し付き アイリスオーヤマ 77492486

 

MNS-590H-BO モニター台 引出し付き アイリスオーヤマ 77492486
MNS-590H-BO モニター台 引出し付き アイリスオーヤマ 77492486
MNS-590H-BO モニター台 引出し付き アイリスオーヤマ 77492486
MNS-590H-BO モニター台 引出し付き アイリスオーヤマ 77492486
MNS-590H-BO モニター台 引出し付き アイリスオーヤマ 77492486

モニター台 引出し付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラックオーク
内容量1台注文コード77492486品番MNS-590H-BO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納!
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。

材質
木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA
ブラックオーク本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×264×130総耐荷重(kg)1.2幅(mm)590寸法(mm)590×264×130質量(kg)4.7質量(g)4650耐荷重(kg)天板:1、引き出し・取手:各0.1、全体:1.2コンセントなし引出しあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする