RC-IF50-B 瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ 77492705

 

RC-IF50-B 瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ 77492705
RC-IF50-B 瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ 77492705
RC-IF50-B 瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ 77492705
RC-IF50-B 瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ 77492705
RC-IF50-B 瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ 77492705
RC-IF50-B 瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ 77492705
RC-IF50-B 瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ 77492705
RC-IF50-B 瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ 77492705

瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器5.5合

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード77492705品番RC-IF50-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

業界初新技術。熱伝導速度約100倍で、かまど炊きご飯の美味しさを目指した瞬熱真空釜IHジャー炊飯器です。
かまど炊きのような炊き上がりを実現するため、業界で初めて炊飯釜に熱伝導技術「ヒートパイプ」を採用しました。
瞬熱真空釜は釜全体が均一に加熱されることで水が対流しにくく、お米をおどらせないため、お米が傷つかず、粒立ちのいいツヤのあるご飯を炊くことができます。
量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。
量り炊き(水計量):重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。
銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。
カロリー計量:よそったごはんの量からカロリー目安を算出し、ごはんのカロリーをお知らせします。
メニューも多彩で、無洗米/白米(新米、省エネ、早炊き)、炊込み、おかゆ、玄米、麦飯、おこわ、煮込/蒸し、低糖質があります。
お好みに合わせて最適なかたさ調整や、メニュー(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯)によって火力・時間をコントロールして炊き上げる「こだわり炊き分け」ができます。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。

ブラック寸法(mm)249×353×239質量(g)6100材質PP、PET、SUS電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1240最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き1.0L(5.5合):玄米/炊込み/麦飯/おこわ0.54L(3合):低糖質0.54L(3合):おかゆ 全がゆ0.27L(1.5合):5ぶがゆ0.09L(0.5合)年間消費電力量(kWh/年)89.4消費電力量(Wh)184.1(1回あたりの炊飯時)/15.3(1時間あたりの保温時)/0.95(1時間あたりのタイマー予約時)/0.7(1時間あたりの待機時)コード長さ(m)約0.9(収納式)付属品蒸しプレート・しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))保証期間お買い上げ日より1年間仕様【蒸発水量】43.2g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする