KA-MA4-B 電気圧力鍋 4.0L用内なべ アイリスオーヤマ 77493484

電気圧力鍋 4.0L用内なべ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード77493484品番KA-MA4-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

電気圧力鍋4.0L専用の内なべです。
煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。

ブラック寸法(mm)238×238×111質量(g)500材質アルミ対応機種PC-MA4-W・KPC-MA4-B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする