曜日別特売
MO-F1809-HA オーブンレンジ 18L アイリスオーヤマ 77493737

 

MO-F1809-HA オーブンレンジ 18L アイリスオーヤマ 77493737
MO-F1809-HA オーブンレンジ 18L アイリスオーヤマ 77493737
MO-F1809-HA オーブンレンジ 18L アイリスオーヤマ 77493737
MO-F1809-HA オーブンレンジ 18L アイリスオーヤマ 77493737
MO-F1809-HA オーブンレンジ 18L アイリスオーヤマ 77493737
MO-F1809-HA オーブンレンジ 18L アイリスオーヤマ 77493737

オーブンレンジ 18L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
アッシュ
内容量1個注文コード77493737品番MO-F1809-HA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。
ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。
11種類のオートメニューを搭載、お惣菜やお菓子やパンなどを簡単に作れます。
3段階の出力切替(600W・500W・解凍200W相当)で用途に合わせて使い分け可能です。
汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。

アッシュ寸法(mm)470×360×294質量(g)15000材質鋼板、ABS樹脂電源(V)AC100定格周波数(Hz)50/60庫内容量(L)約18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×292×180(加熱室有効)コード長さ(m)約1.4年間消費電力量(kWh/年)65.2/64.1(全体)、5.3(オーブン機能)、1.6(待機時)、72.1以下/71以下(目標)省エネ基準達成率(%)1.02消費電力(W)900/1250(レンジ)、(オーブン・グリル)930、(上ヒーター/石英管ヒーター)500、(下ヒーター/シーズヒーター)400高周波出力(W)50Hz/500、60Hz/600発振周波数2450MHzタイマー10秒~30分(600W・500W・400W)、10秒~90分(200W)、10秒~95分(オーブン・グリル)温度調節範囲(℃)110~200(オーブン・グリル)保証期間お買い上げ日より1年間仕様【目標年度】2008年

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする