曜日別特売
WM-K750Y ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ 日立 77495374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
電源(V)三相200
揚水量(L/min)60(全揚程12mの時)、73(吸上げ高さ2mの時)
60(全揚程12mの時)、73(吸上げ高さ2mの時)
25(全揚程12mの時)、28(吸上げ高さ2mの時)
36(全揚程12mの時)、36(吸上げ高さ2mの時)
44(全揚程12mの時)、48(吸上げ高さ2mの時)
内容量1台注文コード77495374品番WM-K750Y
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

インバーターポンプ、楽でか操作パネル付

モーター定格出力(W)750電源(V)三相200仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング質量(kg)11消費電力(W)(50/60Hz)820取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0揚水量(L/min)60(全揚程12mの時)、73(吸上げ高さ2mの時)吸上高さ(m)5(押込み)~7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする