曜日別特売
MR7706TJ5 横形OA用接地タップ6コ口 明工社 77496212

MR7706TJ5 横形OA用接地タップ6コ口 明工社 77496212
MR7706TJ5 横形OA用接地タップ6コ口 明工社 77496212
MR7706TJ5 横形OA用接地タップ6コ口 明工社 77496212

横形OA用接地タップ6コ口

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)5
内容量1個注文コード77496212品番MR7706TJ5
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
口数6コード長さ(m)5仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 配線作業
教育・研究機関

この品のような差し込み式と抜け止め式を使い分けています.取り外しの機会の多いときには,差し込み式が便利です.この頃は接地3ピンのコンセントが増えていますので,変換コネクターを購入しなくても良いように,3ピン式を用いるようにしています.安心です.

対象商品 : 77496194
2022-09-22
用途: 事務機器等
タナベ環境工学株式会社サービス業

アースを接続する端子が端に付いており、2端子アースケーブル付きの電源コードでもアースが接続出来便利でした。
 需要は少ないかもしれませんが、差込口1個に1つアース端子が有ると有り難いのですが・・

2が参考にしています
対象商品 : 77496194
2020-07-04
用途: 家庭用

リード線も太く全タップを使用しても要領的にたっぷり。満足しています。

対象商品 : 77496194
2019-03-21
用途: 作業机上の測定器類にまとめて給電しています。

固定用の穴が空いているので購入を決めました。
間隔も適度に空いているので、ACアダプタをつないでも隣と干渉することが少ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 77496194
2016-08-17
用途: PC・周辺機器の電源
九州リオン株式会社卸売・小売業

節電スイッチがあると、誤って電源をOFFにしてしまうことがあるためあえて付いていない物を選択しています。

対象商品 : 77496194
2016-03-31
用途: OA関連の整理用
サービス業

昨今、OA関連でモデム・無線ラン・PC本体×2・プリンターとコンセントが必要になり大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
1が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする