曜日別特売
LZ-WB10H/W1SET1 ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版 ロジテック 77498567

LZ-WB10H/W1SET1 ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版 ロジテック 77498567
LZ-WB10H/W1SET1 ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版 ロジテック 77498567
LZ-WB10H/W1SET1 ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版 ロジテック 77498567
LZ-WB10H/W1SET1 ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版 ロジテック 77498567
LZ-WB10H/W1SET1 ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版 ロジテック 77498567
LZ-WB10H/W1SET1 ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版 ロジテック 77498567
LZ-WB10H/W1SET1 ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版 ロジテック 77498567
LZ-WB10H/W1SET1 ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版 ロジテック 77498567
LZ-WB10H/W1SET1 ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版 ロジテック 77498567
LZ-WB10H/W1SET1 ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版 ロジテック 77498567
LZ-WB10H/W1SET1 ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版 ロジテック 77498567
LZ-WB10H/W1SET1 ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版 ロジテック 77498567

ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード77498567品番LZ-WB10H/W1SET1
2月16日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は569,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル ※株式会社ビジー・ビー試算

ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bitタッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)ストレージ128GB M.2 SATA SSDインターフェースUSB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)BluetoothBluetooth 5.0(Class1)センサー加速度センサー、照度センサースピーカー1W×1VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合ランプ電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプバッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270.0×190.0×19.8質量(kg)1.23保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり消費電力(W)約38(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用)保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1メモリー8GB充電時間約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時)カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする