曜日別特売
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969

CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969
CFCGORG05BLKJ 【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開) BICジャパン 77498969

【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1セット(400本)注文コード77498969品番CFCGORG05BLKJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,790
販売価格(税別)
78,900

レトロな流線形の滑らかなボディに高級感のあるゴールドのクリップとリングが特徴のBICのボールペン。
企業カラーやテーマカラーで選べる15色のカラーバリエーションがあります。
ボールペン側面に名入れができ、記念品におすすめです。

用途
販促・イベントノベルティ、記念品
材質ブチレート樹脂軸径(Φmm)10全長(mm)139インク色先端ボール径(mm)0.5色(本体)蛍光オレンジ、ブルー、アップルグリーン、ロイヤルブルー、バーガンディ、ベビーピンク、ダークグリーン、レッド、アイスブルー、ラベンダー、ティールグリーン、チェリーピンク、イエロー、ホワイト、ブラック印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする