曜日別特売
SXN15007NW.8 【名入れ】ジェットストリーム 07 uni(三菱鉛筆) 77500195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SXN15007NW.8 【名入れ】ジェットストリーム 07 uni(三菱鉛筆) 77500195
SXN15007NW.8 【名入れ】ジェットストリーム 07 uni(三菱鉛筆) 77500195
SXN15007NW.8 【名入れ】ジェットストリーム 07 uni(三菱鉛筆) 77500195
SXN15007NW.8 【名入れ】ジェットストリーム 07 uni(三菱鉛筆) 77500195
SXN15007NW.8 【名入れ】ジェットストリーム 07 uni(三菱鉛筆) 77500195
SXN15007NW.8 【名入れ】ジェットストリーム 07 uni(三菱鉛筆) 77500195
SXN15007NW.8 【名入れ】ジェットストリーム 07 uni(三菱鉛筆) 77500195
SXN15007NW.8 【名入れ】ジェットストリーム 07 uni(三菱鉛筆) 77500195
SXN15007NW.8 【名入れ】ジェットストリーム 07 uni(三菱鉛筆) 77500195

【名入れ】ジェットストリーム 07

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1セット(900本)注文コード77500195品番SXN15007NW.8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

油性なのに滑らかで書きやすく速乾性のある人気の使いやすさはそのままに、ホワイト軸でロゴが目立つ名入れ専用のジェットストリーム商品!
記念品やノベルティとしての人気も高く、名入れボールペンにおすすめの一本です。
側面に名入れができます。

用途
販促・イベントノベルティ、記念品
材質再生PC樹脂、再生ABS樹脂、再生PBT樹脂軸径(Φmm)11.3厚さ(mm)14.8全長(mm)139.6質量(g)9.3インク色先端ボール径(mm)0.7色(本体)ホワイト×グレー、ホワイト×ピンク、ホワイト×水色、ホワイト×オレンジ、ホワイト×ライトグリーン印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする