RW18105 リアルウォール シンコール 77503257

リアルウォール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
長さ(mm)2025
ブックシェルフ
ブックシェルフ
スクラップアート
コンクリート
ヴィンテージパネル
ペーパー
レッドブリック
パティオ
ストーンウォール
グラフィティ
トタン
ブルーコンテナ
シルバーコンテナ
ホワイトウッド
ペイントウッド
ウォーター
フラワーガーデン
パッチワークデニム
シャンデリア
ソロモン
スウィートハウス
サイレンス
幅(mm)2700
内容量1巻注文コード77503257品番RW18105
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

リアルプリントで空間をダイナミックに演出。
塩化ビニル壁紙(石目調)のベースにインクジェットで印刷しています。
プリント巾は920mmあります。
両サイド10mmずつ重ね切りしていただきます。(有効巾900mm)

材質塩化ビニル系樹脂壁紙ブックシェルフ寸法(幅W×高さH)(mm)2700×2025(張り上り)サイズ中(3分割1セット)防火種別1-4ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆機能防かび防火性能不燃幅(mm)2700長さ(mm)2025
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
※商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。
※下地基材との組み合わせや施工方法により防火性能が異なります。
※リピートがないため、2セット目とは柄がつながりません。
※1ロールの外側から1枚目、2枚目と順につながって巻かれています。
※仕上がり図の右サイドから順番にでてきます。左サイドから施工される場合は、1度巻き直すか一巾分ずつ切り離してから糊付けをおこなってください。
※施工場所の寸法に合わせて柄の割付けを決めてから施工を始めてください。実際に施工場所へ商品を当てて仕上がり状態を確認することをおすすめします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする