曜日別特売
450062500 ワイヤーカクハンキ用 T型ジョイントのみ 麻場 77507825

ワイヤーカクハンキ用 T型ジョイントのみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード77507825品番450062500
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

狭い場所でもコンパクトに取付できる!
トラックの荷台など狭い場所で使用する際に、コンパクトに接続できます。
左右どちらの回転方向のセットも可能です。

寸法(mm)150×120質量(kg)1.1セット内容T型ジョイント×1/スパナ×1/シャフトスリーブ(16.5・18・19・20)×各1/六角棒レンチ(4mm・3mm)×各1
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする