布巻式サンドブラストホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)42.5
内容量1巻注文コード77514554品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。

内径(Φmm)25.4流体砂、スチールグリッド材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR外径(Φmm)42.5長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7呼称25流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造2CP最小曲げ半径(mm)250概略質量(kg/m)1.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする