TAKAGI(高儀)
トリプルストップコンベックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ長さ(m)
3.5
2
3.5
5.5
7.5
テープ幅(mm)
16
16
19
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77515035
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
3か所でストップ可能/接地させながらの計測にも便利/グリップ付ですべりにくい
用途
測定作業に
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
16
目盛仕様
メートル目盛
種類
ロック付
目盛種別
片面
質量(g)
103
アズワン品番
64-6447-40