曜日別特売
MT20091S【ワケあり】 バッグシーラー SUS430 モノタロウ 77515464

MT20091S【ワケあり】 バッグシーラー SUS430 モノタロウ 77515464
MT20091S【ワケあり】 バッグシーラー SUS430 モノタロウ 77515464
MT20091S【ワケあり】 バッグシーラー SUS430 モノタロウ 77515464
MT20091S【ワケあり】 バッグシーラー SUS430 モノタロウ 77515464
モノタロウ

バッグシーラー SUS430

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
77515464
品番
MT20091S【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。
余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。

用途
バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
各社バッグシーラー用テープ
適合
テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m
材質
SUS430
質量(g)
821
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×74×151
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
注意
※専用テープは別売りです。
※色、仕様は変更になる場合があります。
※SUS430になりますので錆びる場合もございます。(MT20091S)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする