曜日別特売
6529【ワケあり】 丸ひもコントロール金具セット 福井金属工芸 77515699

丸ひもコントロール金具セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
77515699
品番
6529【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

額用金具。金具を移動することで長さ調節ができます。長さ調節に結んだり、ほどいたりする必要がなく簡単に長さを変えられます

付属品
金具本体(ステンレス)/丸ひも 1mm 16打 白(ポリエステル)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
1500
ひも:白
安全荷重(kg)
5
アズワン品番
64-5255-83
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする