GLOBE(旧堀内製作所)
引張用チャック TR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
チャック能力(mm)
5~15
0.5~3
10~20
13~25
2~9
3~13
5~15
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77516478
品番
TR-6A
参考基準価格(税別)
¥128,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。
小型・軽量です。
抜群の喰付です。
手軽な操作性です。
優れた耐久性です。
用途
引張試験機・丸材用
全長(mm)
130
幅(mm)
88
質量(g)
6500
セット内容
チャックハンドル
使用範囲
100KN(10ton)
チャック能力(mm)
5~15