GLOBE(旧堀内製作所)
ドリルチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ジャコブステーパ
JT0
JT1
JT2S
JT3
JT4
JT5
JT6
JTD
チャック能力(mm)
0.4~3.2
0.4~3.2
0.4~4
0.4~5
0.5~10
0.5~13
0.5~5
0.5~6.5
0.5~8
0.7~14
0.8~19
3.2~16
5~22
6~25.4
質量(g)
44
136
138
1800
1830
200
2880
355
44
500
700
78
910
915
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77517004
品番
3mm AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,750
優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。
良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。
独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。
チャックハンドルは付属しております。
用途
ドリルの把握用
全長(mm)
34
幅(mm)
34
質量(g)
44
収納時寸法(mm)
28.5(ツメ)
セット内容
チャックハンドル
振れ精度(mm)
精密AA級 0.04以下
チャック能力(mm)
0.4~3.2